Daikin - Groupe extérieur VRV IV - réversible - gamme standard - 12 CV - RXYQ12U

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • hauteur - 1820 mm

  • largeur - 1000 mm

  • profondeur - 860 mm

  • poids - 199 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848701032

Réf. Sonepar

00121004122

Réf. Fournisseur

RXYQ12U

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

hauteur:

1820 mm

largeur:

1000 mm

profondeur:

860 mm

poids:

199 kg

Groupe extérieur VRV IV - réversible - gamme standard - 12 CV - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Combinaisons libres des unités extérieures, pour une plus grande souplesse et une adaptation à la place disponible pour l'installation ou aux besoins en matière d'efficacité

Les Atouts de la gamme:

VRV IV série U réversible