Daikin - Groupe module pompe - accessoire chauffage - 156077

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Groupe module pompe - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 48 mm

  • largeur - 18 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4024749094522

Réf. Sonepar

00121156077

Réf. Fournisseur

156077

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

48 mm

largeur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

25 mm

Groupe module pompe

Les Atouts de l'article:

Groupe module pompe

Les Atouts de la gamme:

Groupe module pompe