Daikin - Hi-Tech connecteur ITM Wago - Module pour ITM - 750-960

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Hi-Tech connecteur ITM Wago - Module pour ITM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 32 mm

  • largeur - 50 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848050420

Réf. Sonepar

00121002514

Réf. Fournisseur

750-960

Marque

Daikin

hauteur:

32 mm

largeur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

82 mm

Module pour Intelligent Touch Manager / connecteur profibus - connexion ITM au Modbus