Daikin - Hi-Tech Do 2 ports 230V Wago - Module pour ITM - 750-513/000-001

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Hi-Tech Do 2 ports 230V Wago - Module pour ITM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 74 mm

  • largeur - 104 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848050369

Réf. Sonepar

00121002511

Réf. Fournisseur

750-513/000-001

Marque

Daikin

hauteur:

74 mm

largeur:

104 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

130 mm

Module pour Intelligent Touch Manager Sortie digitale (Do) 2 contacts 230V Ac