Daikin - Interface BRR9A1V1 de communication ModBus pour unités Convéni-Pack et ZEAS CO2 - BRR9A1V1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Interface BRR9A1V1 de communication ModBus pour unités Convéni-Pack et ZEAS CO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 87 mm

  • profondeur - 379 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - REFRIGERATION

Voir tous les produits de cette série

EAN

4906938717026

Réf. Sonepar

00121002243

Réf. Fournisseur

BRR9A1V1

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

125 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

379 mm

Interface BRR9A1V1 de communication ModBus pour unités Convéni-Pack et ZEAS CO2 DAIKIN

Les Atouts de l'article:

Module de communication Modbus

Les Atouts de la gamme:

Module de communication Modbus