Daikin - Interface Inst & Uitilisateur DKN ALT 3 - accessoire chauffage - EKRUDAL1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 55 mm

  • largeur - 150 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848860968

Réf. Sonepar

00121004300

Réf. Fournisseur

EKRUDAL1

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

55 mm

largeur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

160 mm