Daikin - Kit abaissement sonore tubes admissions et sorties boites BS-A - KDDN26A4

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Kit abaissement sonore tubes admissions et sorties boites BS-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 178 mm

  • largeur - 348 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 975 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848807833

Réf. Sonepar

00121003614

Réf. Fournisseur

KDDN26A4

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

178 mm

largeur:

348 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

975 mm

Accessoire pour boitiers à récupération d'énergie BS-A: Kit abaissement sonore a appliquer sur les tubes en admissions et sorties des boites

Les Atouts de l'article:

Accessoire VRV boîtier de sélection

Les Atouts de la gamme:

Accessoire VRV boîtier de sélection