Daikin - Kit abaissement sonore tubes admissions et sorties boites BS-A - KDDN26A8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 178 mm
largeur - 348 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 975 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848807840
Réf. Sonepar
00121003615
Réf. Fournisseur
KDDN26A8
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
178 mm
largeur:
348 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
975 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire VRV kit silencieux Multi BS-A
Les Atouts de la gamme:
Accessoire VRV kit silencieux Multi BS-A