Daikin - Kit accessoire de raccordement MULTI-ZEAS-B - EKHRQZM

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Kit accessoire de raccordement MULTI-ZEAS-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 195 mm

  • largeur - 225 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 780 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - REFRIGERATION

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848297788

Réf. Sonepar

00121003313

Réf. Fournisseur

EKHRQZM

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

195 mm

largeur:

225 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

780 mm

Accessoire EKHRQZM pour le raccordement de plusieurs les unités ZEAS-B R410A DAIKIN

Les Atouts de l'article:

Kit accessoire de raccordement MULTI-ZEAS-B

Les Atouts de la gamme:

Kit accessoire de raccordement MULTI-ZEAS-B