Daikin - Kit air extérieur pour cassette Round Flow - KDDP55C160-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 85 mm
largeur - 860 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 870 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848507177
Réf. Sonepar
00121003932
Réf. Fournisseur
KDDP55C160-1
Marque
Daikin
hauteur:
85 mm
largeur:
860 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
870 mm
Kit d'admission d'air frais directement par l'unité intérieurePas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge
Les Atouts de l'article:
Kit d'admission d'air frais directement par l'unité intérieurePas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge
Les Atouts de la gamme:
Kit d'admission d'air frais directement par l'unité intérieurePas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge
Les Atouts de l'article:
Kit d'admission d'air frais directement par l'unité intérieurePas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge
Les Atouts de la gamme:
Kit d'admission d'air frais directement par l'unité intérieurePas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge