Daikin - Kit Bizone Complet pour altherma nouvelle génération - EKMIKPHA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 460 mm
largeur - 400 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535107309
Réf. Sonepar
00121510730
Réf. Fournisseur
EKMIKPHA
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
460 mm
largeur:
400 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
590 mm
le kit bizone vous permettra de réguler deux zones dans lesquelles la température des émetteurs sera différente. Il est composé d'une carte éléctronique, d'un manomètre,d'un câble de communication à l'UI ,d'une pompe et vanne de mélange