Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Kit cordon chauffant pour UE Daikin Altherma haute température - EKBPHTH16A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 400 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4024749096656

Réf. Sonepar

00121000445

Réf. Fournisseur

EKBPHTH16A

Marque

Daikin

hauteur:

100 mm

largeur:

400 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

600 mm

Kit cordon chauffant pour unité extérieure HTCordon chauffant : kit grand froid pour groupe extérieurCompatibilité : kit pour unité extérieure modèle standard, référence ERSQ0(11-14-16)A(V1-Y1)

Les Atouts de l'article:

Cordon chauffant : kit grand froid pour groupe extérieurCompatibilité : kit pour unité extérieur modèle standard, référence ERSQ0(11-14-16)A(V1-Y1)

Les Atouts de la gamme:

Cordon chauffant : kit grand froid pour groupe extérieur