fin de vie

Daikin - Kit de contôle Z' température soufflage - EKEACB

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Kit de contôle Z' température soufflage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4573535283553

Réf. Sonepar

00121528355

Réf. Fournisseur

EKEACB

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

300 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

150 mm

Kit de contôle Z' température soufflage