Daikin - Kit de raccordement pour Daikin Altherma MT HT HC CUVE ECH2O 300L - EKEPRHLT3HX

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Kit de raccordement pour Daikin Altherma MT HT HC CUVE ECH2O 300L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 230 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848846931

Réf. Sonepar

00121884693

Réf. Fournisseur

EKEPRHLT3HX

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

125 mm

largeur:

230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

360 mm

Kit de connexion solaire pour ballon 300 L + PAC Chaud seul ou réversibleKit pour Daikin Altherma 3 H HT

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion solaire pour ballon 300 L + PAC Chaud seul ou réversibleKit pour Daikin Altherma 3 H HT

Les Atouts de la gamme:

Kit de connexion solaire pour ballon 300 L