Daikin - Kit de raccordement pour Daikin Altherma MT HT HO cuve ECH2O 500L - EKEPRHLT5H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 125 mm
largeur - 230 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848846948
Réf. Sonepar
00121884694
Réf. Fournisseur
EKEPRHLT5H
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
125 mm
largeur:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
360 mm
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion solaire pour ballon 500 L + PAC Chaud seulKit pour Daikin Altherma 3 H HT
Les Atouts de la gamme:
Kit de connexion solaire pour ballon 500 L