Daikin - Kit de raccordement solaire pour GW20/30 - accessoire chauffage - EKSH1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5 mm
largeur - 100 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024749106379
Réf. Sonepar
00121003988
Réf. Fournisseur
EKSH1A
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
5 mm
largeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
150 mm