Daikin - Kit de transformation Propane - accessoire chauffage - EKPS075867

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Kit de transformation Propane - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 5 mm

  • largeur - 100 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024749093501

Réf. Sonepar

00121003327

Réf. Fournisseur

EKPS075867

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

5 mm

largeur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

170 mm

Kit de transformation Propane - accessoire chauffage

Les Atouts de l'article:

Kit de transformation Propane

Les Atouts de la gamme:

Kit de transformation Propane