Daikin - Kit double sonde, compatible avec façade noire Round Flow - BRYQ140BB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 70 mm
largeur - 240 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 240 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848782482
Réf. Sonepar
00121004152
Réf. Fournisseur
BRYQ140BB
Marque
Daikin
hauteur:
70 mm
largeur:
240 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
240 mm
Accessoire pour unités intérieures de type cassettes 600x600, kit double sonde pour façade noire
Les Atouts de l'article:
Accessoire kit double sonde façade noire
Les Atouts de la gamme:
Accessoire kit double sonde façade noire
Les Atouts de l'article:
Accessoire kit double sonde façade noire
Les Atouts de la gamme:
Accessoire kit double sonde façade noire




