Daikin - Kit rafrachissement pour Daikin Altherma de 3 ème géneration version au sol - EKHVCONV4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90 mm
largeur - 300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848885169
Réf. Sonepar
00121888516
Réf. Fournisseur
EKHVCONV4
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
90 mm
largeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
300 mm