Daikin - Kit sonde façade blanche pour cassette 600*600 FXZA sans débordement - BRYQ60A3W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 230 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848882922
Réf. Sonepar
00121004454
Réf. Fournisseur
BRYQ60A3W
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
60 mm
largeur:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
230 mm