Daikin - Module condenseur VRV IV invisible - 8 CV - RDXYQ8T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R410a
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 397 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VRV IV INVISIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848035717
Réf. Sonepar
00121859353
Réf. Fournisseur
RDXYQ8T
Marque
Daikin
type de réfrigérant:
R410a
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
397 mm
largeur:
1456 mm
profondeur:
1044 mm
poids:
103 kg
protection de l'appareil:
10 A
Les Atouts de l'article:
Système VRV Invisible intégré au bâtiment pour une installation sans groupe extérieur, unique sur le marché, confort et discrétion
Les Atouts de la gamme:
Système VRV Invisible intégré au bâtiment pour une installation sans groupe extérieur, unique sur le marché, confort et discrétion






