Daikin - Module de contrôle pour chauffage et ECS - accessoire chauffage - EKCB07CV3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 360 mm

  • largeur - 340 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 97 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848360192

Réf. Sonepar

00121003480

Réf. Fournisseur

EKCB07CV3

Marque

Daikin

hauteur:

360 mm

largeur:

340 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

97 mm

Module de contrôle pour pilotage de la vanne 3 voies en ECS et de l’appoint électrique et leraccordement d’un thermostat d’ambiance en contact sec.

Les Atouts de l'article:

Module de contrôle pour pilotage de la vanne 3 voies en ECS et de l’appoint électrique et le raccordement d’un thermostat d’ambiance en contact sec

Les Atouts de la gamme:

Module de contrôle