Daikin - Module hydraulique basse température pour VRV - taille 12,5 kW - HXY125A8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 220 V
largeur de l'unité intérieure - 480 mm
profondeur de l'unité intérieure - 344 mm
poids de l'unité intérieure - 44 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULE HYDRAULIQUE HT POUR VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848360406
Réf. Sonepar
00121003600
Réf. Fournisseur
HXY125A8
Marque
Daikin
tension de raccordement:
220 V
largeur de l'unité intérieure:
480 mm
profondeur de l'unité intérieure:
344 mm
poids de l'unité intérieure:
44 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1.25 mm
fusible (lent):
16 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
pression de service max. système émetteur:
3 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
0.65 bar
hauteur de l'unité intérieure:
890 mm
Les Atouts de l'article:
Module de production d'eau chaude à basse température (jusqu'à 45°C) pour le chauffage
Les Atouts de la gamme:
Module de production d'eau chaude à basse température (jusqu'à 45°C) pour le chauffage