Daikin - Module hydraulique haute température VRV R-134a - 20 kW - HXHD200A8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 380 V
largeur de l'unité intérieure - 600 mm
profondeur de l'unité intérieure - 695 mm
poids de l'unité intérieure - 147 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULE HYDRAULIQUE HT POUR VRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848593477
Réf. Sonepar
00121859328
Réf. Fournisseur
HXHD200A8
Réf. Commerciale
Daikin
tension de raccordement:
380 V
largeur de l'unité intérieure:
600 mm
profondeur de l'unité intérieure:
695 mm
poids de l'unité intérieure:
147 kg
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
1 mm
fusible (lent):
16 A
limitation de la consommation électrique maximale:
12.5 A
pression de service max. système émetteur:
3 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
0.688 bar
hauteur de l'unité intérieure:
705 mm
Les Atouts de l'article:
Module de production d'eau chaude à haute température (jusqu'à 80°C) pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire
Les Atouts de la gamme:
Module de production d'eau chaude à haute température (jusqu'à 80°C) pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire