Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Multizoning compact chaud S S 3x150 - AZER6DAISL01S3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 720 mm

  • largeur - 210 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 444 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848622900

Réf. Sonepar

00121003732

Réf. Fournisseur

AZER6DAISL01S3

Marque

Daikin

hauteur:

720 mm

largeur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

444 mm

Multizoning compact à faible hauteur et en version chaud seul S 3x150 - compatibilitégainable FDXM

Les Atouts de l'article:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)

Les Atouts de la gamme:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)