Daikin - Multizoning compact réversible L 5x150 - AZEZ6DAISL01L5

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1140 mm

  • largeur - 210 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 444 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848623037

Réf. Sonepar

00121003747

Réf. Fournisseur

AZEZ6DAISL01L5

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

1140 mm

largeur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

444 mm

Multizoning compact à faible hauteur et en version réversible L 5x150 - compatibilité gainable FBA

Les Atouts de l'article:

- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones

Les Atouts de la gamme:

- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones