Daikin - Multizoning compact réversible M 4x150 - AZEZ6DAISL01M4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 930 mm
largeur - 210 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 444 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTIZONING AIRZONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848623044
Réf. Sonepar
00121003748
Réf. Fournisseur
AZEZ6DAISL01M4
Marque
Daikin
hauteur:
930 mm
largeur:
210 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
444 mm
Multizoning compact à faible hauteur et en version réversible M 4x150 - compatibilité gainable FBA
Les Atouts de l'article:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones
Les Atouts de l'article:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones



