Daikin - Multizoning standard chaud S L 5x200 - AZER6DAIST07L5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1425 mm
largeur - 300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 454 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MULTIZONING AIRZONE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848622917
Réf. Sonepar
00121003733
Réf. Fournisseur
AZER6DAIST07L5
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
1425 mm
largeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
454 mm
Les Atouts de l'article:
- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)