Daikin - Multizoning standard chaud seul L 8x200 - AZER6DAIST07L8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1425 mm
largeur - 515 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 454 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTIZONING AIRZONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848622948
Réf. Sonepar
00121003736
Réf. Fournisseur
AZER6DAIST07L8
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
1425 mm
largeur:
515 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
454 mm
Multizoning standard à faible hauteur et en version chaud seul L 8x200 - compatibilité gainable FBA
Les Atouts de l'article:
- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Les Atouts de l'article:
- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)