Daikin - Multizoning standard réversible L 5x200 - AZEZ6DAIST07L5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1425 mm
largeur - 300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 454 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTIZONING AIRZONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848623068
Réf. Sonepar
00121003751
Réf. Fournisseur
AZEZ6DAIST07L5
Marque
Daikin
hauteur:
1425 mm
largeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
454 mm
Les Atouts de l'article:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones



