Daikin - Multizoning standard réversible L 6x200 - AZEZ6DAIST07L6

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1638 mm

  • largeur - 300 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 454 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848623075

Réf. Sonepar

00121003752

Réf. Fournisseur

AZEZ6DAIST07L6

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

1638 mm

largeur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

454 mm

Multizoning standard en version réversible Large 6x200 - compatibilité gainable FBA

Les Atouts de l'article:

- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones

Les Atouts de la gamme:

- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones