Daikin - Multizoning standard réversible L 7x200 - AZEZ6DAIST07L7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1425 mm
largeur - 515 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 454 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MULTIZONING AIRZONE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848623082
Réf. Sonepar
00121003753
Réf. Fournisseur
AZEZ6DAIST07L7
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
1425 mm
largeur:
515 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
454 mm
Les Atouts de l'article:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_- Ne nécessite pas de Bypass_x000D_- Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_- Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_- Réglage de consigne 0,5°C_x000D_- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones