Daikin - Multizoning standard réversible XL 8x200 - AZEZ6DAIST07XL8

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1425 mm

  • largeur - 515 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 454 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848623150

Réf. Sonepar

00121003762

Réf. Fournisseur

AZEZ6DAIST07XL8

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

1425 mm

largeur:

515 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

454 mm

Multizoning standard en version réversible Extra Large 8x200 - compatibilité gainable FBA

Les Atouts de l'article:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)

Les Atouts de la gamme:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)