Daikin - Mural Comfora 5 kW - compatible monosplit R32 uniquement - FTXP50N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 0.029...0.029 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.032...0.032 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535238096
Réf. Sonepar
00121523809
Réf. Fournisseur
FTXP50N
Marque
Daikin
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
0.029...0.029 kW
puissance calorifique (nominale):
0.032...0.032 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
990 mm
hauteur:
295 mm
profondeur:
263 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
30...42 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
27...43 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
13.5 kg
tension de raccordement:
230 V
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Label élevé en termes de performances saisonnières pour des économies d’énergie tout au long de l’année.Confort optimisé grâce au mode de soufflage 3D et au filtre anti-allergène.Pilotage à distance inclus de série
Les Atouts de la gamme:
La solution permettant d’assurer des économies et un confort agréable tout au long de l’année
















