Daikin - Mural Comfora 7,1 kW - compatible monosplit R32 uniquement - FTXP71N

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0.032...0.032 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.035...0.035 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535238119

Réf. Sonepar

00121523811

Réf. Fournisseur

FTXP71N

Réf. Commerciale

Daikin

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0.032...0.032 kW

puissance calorifique (nominale):

0.035...0.035 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

990 mm

hauteur:

295 mm

profondeur:

263 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

33...45 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

32...46 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

13.5 kg

tension de raccordement:

230 V

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

Mural Comfora 7,1 kW - compatible monosplit R32 Carte de pilotage à distance incluse de série uniquement

Les Atouts de l'article:

Label élevé en termes de performances saisonnières pour des économies d’énergie tout au long de l’année.Confort optimisé grâce au mode de soufflage 3D et au filtre anti-allergène.Pilotage à distance inclus de série

Les Atouts de la gamme:

La solution permettant d’assurer des économies et un confort agréable tout au long de l’année