Daikin - Mural Emura argent 2 kW compatible monosplit et multisplit R32 - FTXJ20MS

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 1.3...2.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.3...4.3 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848495122

Réf. Sonepar

00121849512

Réf. Fournisseur

FTXJ20MS

Réf. Commerciale

Daikin

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

1.3...2.8 kW

puissance calorifique (nominale):

1.3...4.3 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

gris

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

998 mm

hauteur:

303 mm

profondeur:

212 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

12 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

Mural Emura argent 2 kW mural au design raffiné compatible monosplit et multisplit R32

Les Atouts de l'article:

Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)

Les Atouts de la gamme:

Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)