Daikin - Mural Emura argent 3,5 kW compatible monosplit et multisplit R32 - FTXJ35MS

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.033...0.033 kW

  • puissance frigorifique - 0.033...0.033 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.042...0.042 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848495160

Réf. Sonepar

00121849516

Réf. Fournisseur

FTXJ35MS

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

0.033...0.033 kW

puissance frigorifique:

0.033...0.033 kW

puissance calorifique (nominale):

0.042...0.042 kW

puissance calorifique (nominale):

0.042...0.042 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

gris

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

998 mm

hauteur:

320 mm

fréquence:

50 Hz

profondeur:

212 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

hauteur:

303 mm

largeur:

998 mm

profondeur:

212 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

20...45 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

20...45 dB(A)

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

20...45 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

20...45 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

12 kg

poids:

12 kg

tension de raccordement:

230 V

avec filtre anti-odeurs:

Oui

Mural Emura argent 3,5 kW mural au design raffiné compatible monosplit et multisplit R32

Les Atouts de l'article:

Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)

Les Atouts de la gamme:

Design innovantCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieFiltre anti-allergèneDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 19 dB(A)