fin de vie

Daikin - Mural Perfera 2 kW R32 - FTXM20R

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Mural Perfera 2 kW R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0.029...0.029 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.023...0.023 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848871339

Réf. Sonepar

00121887133

Réf. Fournisseur

FTXM20R

Réf. Commerciale

Daikin

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0.029...0.029 kW

puissance calorifique (nominale):

0.023...0.023 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

largeur:

375 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

865 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

20...39 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

19...41 dB(A)

poids:

10 kg

tension de raccordement:

230 V

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

Mural Perfera 2 kW R32