Daikin - Mural Perfera 6 kW compatible monosplit et multisplit R32 - FTXM60A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
largeur - 997 mm
hauteur - 298 mm
profondeur - 292 mm
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4548848794003
Réf. Sonepar
00121879400
Réf. Fournisseur
FTXM60A
Marque
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
997 mm
hauteur:
298 mm
profondeur:
292 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
14.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gamme Murale Perfera CTXM-A & FTXM-ALa solution haute performance permettant d’assurer des économies et un confort de façon optimale tout au long de l’année.Motivations du choix de la gamme :- Label le plus élevé en termes de performances saisonnière




















