Daikin - Mural Perfera Optimised Heating 3 kW compatible uniquement monosplit - FTXTM30S

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre évacuation des condensats - 18 mm

  • largeur - 778 mm

  • hauteur - 295 mm

  • profondeur - 272 mm

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535274872

Réf. Sonepar

00121527487

Réf. Fournisseur

FTXTM30S

Réf. Commerciale

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

778 mm

hauteur:

295 mm

profondeur:

272 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

10 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

Mural Perfera Optimised Heating 3 kW compatible uniquement monosplit - La gamme chauffage hautes performances pour combattre efficacement les hivers rigoureux

Les Atouts de l'article:

Gamme Murale Perfera Optimised Heating FTXTM-SLa solution haute performance assurant économies et confort de façon optimal tout au long de l’année et optimisée en chauffage pour combattre les hivers rigoureux.Motivations du choix de la gamme :- ​La g