Daikin - Mural Sensira 4,2 kW - R32 (uniquement monosplit) - FTXF42E

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 0.04...0.04 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.04...0.04 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre évacuation des condensats - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535189268

Réf. Sonepar

00121518926

Réf. Fournisseur

FTXF42E

Réf. Commerciale

Daikin

puissance frigorifique:

0.04...0.04 kW

puissance calorifique (nominale):

0.04...0.04 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

770 mm

hauteur:

286 mm

profondeur:

225 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

22...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

22...45 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

9 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

Mural Sensira 4,2 kW - R32 (uniquement monosplit) Carte de pilotage à distance en option

Les Atouts de l'article:

Label élevé en termes de performances saisonnières (en rafraîchissement) pour des consommations énergétiques réduites en période estivale.​Solution la plus économique parmi le portfolio de pompes à chaleur air/air dédiées au résidentiel.​

Les Atouts de la gamme:

La gamme murale Sensira est idéale pour équiper une seule pièce et assurer les besoins standards en chauffage et rafraîchissement.​