Daikin - Mural Sensira (Multi MXF) 2,5 kW Garantie 3 ans pièces et 3 ans compresseur - CTXF25C

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre évacuation des condensats - 18 mm

  • largeur - 770 mm

  • hauteur - 286 mm

  • profondeur - 225 mm

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848997824

Réf. Sonepar

00121899782

Réf. Fournisseur

CTXF25C

Réf. Commerciale

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

770 mm

hauteur:

286 mm

profondeur:

225 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

8 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Mural Sensira (multisplit uniquement) 2,5 kW R32 Garantie 3 ans pièces et 3 ans compresseur

Les Atouts de l'article:

Gamme Murale Sensira CTXF-CLa gamme murale Sensira est idéale pour équiper une seule pièce et assurer les besoins standards en chauffage et rafraîchissement.Motivations du choix de la gamme :- Label élevé en termes de performances saisonnières (en ra