Daikin - Mural Stylish 3,5 kW - coloris blanc - R32 - FTXA35CW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre évacuation des condensats - 18 mm
largeur - 798 mm
hauteur - 295 mm
profondeur - 189 mm
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
STYLISH BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535238232
Réf. Sonepar
00121523823
Réf. Fournisseur
FTXA35CW
Réf. Commerciale
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
798 mm
hauteur:
295 mm
profondeur:
189 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
poids:
11.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gamme design la + compacte du marché pour une intégration facilitée.Label le plus élevé en termes de performances saisonnières pour un maximum d’économies d’énergie tout au long de l’année.Confort thermique optimal grâce aux fonctionnalités ultra int
Les Atouts de la gamme:
La gamme design ultra compacte assurant un confort de tout premier ordre et des économies en toute saison