Daikin - Mural Stylish 4,2 kW - coloris noir - R32 - FTXA42CB

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre évacuation des condensats - 18 mm

  • largeur - 798 mm

  • hauteur - 295 mm

  • profondeur - 189 mm

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4573535238249

Réf. Sonepar

00121523824

Réf. Fournisseur

FTXA42CB

Réf. Commerciale

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

798 mm

hauteur:

295 mm

profondeur:

189 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

poids:

11.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

Mural Stylish 4,2 kW - coloris noir - compatible monosplit et multisplit R32 - design moderne ultra compact: 295 x 798 x 189 mm

Les Atouts de l'article:

La gamme design la + compacte du marché pour une intégration facilitée.Label le plus élevé en termes de performances saisonnières pour un maximum d’économies d’énergie tout au long de l’année.Confort thermique optimal grâce aux fonctionnalités ultra int

Les Atouts de la gamme:

La gamme design ultra compacte assurant un confort de tout premier ordre et des économies en toute saison