Daikin - Mural Stylish argent 3,5 kW compatible monosplit et multisplit R32 - FTXA35BS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - gris
diamètre évacuation des condensats - 18 mm
largeur - 798 mm
hauteur - 295 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STYLISH BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848815128
Réf. Sonepar
00121881512
Réf. Fournisseur
FTXA35BS
Réf. Commerciale
Daikin
type de réfrigérant:
R32
couleur:
gris
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
798 mm
hauteur:
295 mm
profondeur:
189 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
poids:
11.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)