Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Daikin - Mural Stylish noir imitation bois 2,5 kW R32 - FTXA25BT

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - noir

  • diamètre évacuation des condensats - 18 mm

  • largeur - 798 mm

  • hauteur - 295 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848815111

Réf. Sonepar

00121881511

Réf. Fournisseur

FTXA25BT

Marque

Daikin

type de réfrigérant:

R32

couleur:

noir

diamètre évacuation des condensats:

18 mm

largeur:

798 mm

hauteur:

295 mm

profondeur:

189 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

poids:

11.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

Mural Stylish Bluevolution noir imitation bois 2,5 kW R32 - unité design ultra compacte : 295 x 798 x 189 mm

Les Atouts de l'article:

Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)

Les Atouts de la gamme:

Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mmCarte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de sérieTechnologie Flash StreamerCapteur thermique intelligentDétecteur de présence bi-zoneMode de soufflage 3DA partir de 21 dB(A)