Daikin - Mural Ururu Sarara blanc 3,5 kW compatible uniquement monosplit R32 - FTXZ35N

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0.6...5.3 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.6...9 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848246960

Réf. Sonepar

00121002759

Réf. Fournisseur

FTXZ35N

Réf. Commerciale

Daikin

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0.6...5.3 kW

puissance calorifique (nominale):

0.6...9 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

largeur:

798 mm

hauteur:

295 mm

profondeur:

372 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

15 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Mural Ururu Sarara Bluevolution blanc 3,5 kW R32 - 4 en 1 : chauffage, climatisation, humidification et déshumidification

Les Atouts de l'article:

Filtre auto - nettoyantFonctions d'Humidification, déshumidification, ventilation, purification de l'air, chauffage et et rafraichissement

Les Atouts de la gamme:

Filtre auto - nettoyantFonctions d'Humidification, déshumidification, ventilation, purification de l'air, chauffage et et rafraichissement