Daikin - Mural VRV série A - taille 15 - couleur blanc N9.5 - FXAQ15A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 795 mm
hauteur - 290 mm
profondeur - 266 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4548848611508
Réf. Sonepar
00121004045
Réf. Fournisseur
FXAQ15A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
795 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
266 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
poids:
12 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité murale VRV au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité murale VRV au R410A