Daikin - Mural VRV série A - taille 25 - couleur blanc N9.5 - FXAQ25A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 795 mm

  • hauteur - 290 mm

  • profondeur - 266 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848611454

Réf. Sonepar

00121004047

Réf. Fournisseur

FXAQ25A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

795 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

266 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

poids:

12 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

Mural VRV série A - taille 25 - couleur blanc N9.5 - facilité d'intégration à tous les intérieurs

Les Atouts de l'article:

Unité murale VRV au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité murale VRV au R410A