Daikin - Option Airzone Webserver (WiFi/Ethernet) Rail DIN - AZX6WSPHUB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
largeur - 75 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535108924
Réf. Sonepar
00121510892
Réf. Fournisseur
AZX6WSPHUB
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
70 mm
largeur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
122 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôle de jusqu'à 32 systèmes.Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud.Accès au routeur via App par connexion Bluetooth.Multi-utilisateur et
Les Atouts de la gamme:
Contrôle de jusqu'à 32 systèmes.Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud.Accès au routeur via App par connexion Bluetooth.Multi-utilisateur et